Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord8
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- MatérielFonte
- Diamètre de la bride3.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7200 po
- Rpm max.4500 tr/min
- SérieEndurance S-Flex
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144366269
- CUP_NON685144366269
- Composant de couplageConcentrateur
- Numéro de catalogue du fabricant8SCH 1-1/8
- Diamètre extérieur3.2500 po
- Type de produitConcentrateurs de manchon