8SC-H X 1-3/8

Dodge
8SC-H X 1-3/8

Concentrateur de manchon - Taille 8, 1.3750 po Alésage, Encrasé à la taille, Matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514242
N° MFR8SC-H X 1-3/8
Prix102.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
8SC-H X 1-3/8

Concentrateur de manchon - Taille 8, 1.3750 po Alésage, Encrasé à la taille, Matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514242
N° MFR8SC-H X 1-3/8
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
Votre prix102.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8SCH ESPACEUR 1-3/8 HUB 022378

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    8
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    Réel 1.375 po
  • Matériel
    Hytrel
  • Diamètre de la bride
    3.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7200 po
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    7.2 hp
  • Série
    D-Flex
  • Désalignement angulaire
    1 °
  • CUP_NON
    782475875023
  • Désalignement axial
    0.192 po
  • Longueur de l’alésage
    1.72 po
  • Composant de couplage
    Concentrateur d’espacement
  • Taille du raccord
    8
  • Numéro de catalogue du fabricant
    022378
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Lubrification
    Aucun
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Diamètre extérieur
    3.25 po
  • Désalignement parallèle
    0.02 po
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Entretoise
  • Couple nominal (po-lb)
    4530 po-lb
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Couple de serrage
    Boulon central 216 po lb (lb po)
  • Nombre de boulons
    4
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues