Aperçu
Description du fabricant
8SCH-SPCR HUB-1-3/8-5/16X5/32KW
Spécifications
- Code de taille de raccord8
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- MatérielFonte
- Diamètre de la bride3.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7200 po
- Rpm max.4500 tr/min
- SérieS-Flex Endurance®
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144366276
- CUP_NON685144366276
- Composant de couplageConcentrateur
- Numéro de catalogue du fabricant8SCH 1-3/8
- Diamètre extérieur3.2500 po
- Type de produitConcentrateurs de manchon
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité