8SC X 1-3/8

TB Woods (RRX)
8SC X 1-3/8

Concentrateur de manchon - Alésage de taille 8, 1.3750 po, alésé à la taille, matériau en fonte haute résistance
N° D’ARTICLE MI00514244
N° MFR8SC X 1-3/8
Prix119.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
8SC X 1-3/8

Concentrateur de manchon - Alésage de taille 8, 1.3750 po, alésé à la taille, matériau en fonte haute résistance
N° D’ARTICLE MI00514244
N° MFR8SC X 1-3/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix119.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8SC-H X 1-3/8 BOUT D’ESPACEMENT

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    8
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Diamètre de la bride
    3.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7200 po
  • Distance entre les arbres
    3-1/2 po, 4-3/8 po, 5 po
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    1.8 (EPDM et néoprène) hp, 7.2 (Hytrel) hp
  • Série
    Sure-Flex
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    698672680240
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8SCH138
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif