Aperçu
Description du fabricant
8SCH-SPCR HUB-1-5/8-3/8X3/16KW
Spécifications
- Code de taille de raccord8
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- MatérielFonte
- Diamètre de la bride3.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7200 po
- Rpm max.4500 tr/min
- SérieEndurance S-Flex
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144366291
- CUP_NON685144366290
- Composant de couplageConcentrateur
- Numéro de catalogue du fabricant8SCH 1-5/8
- Diamètre extérieur3.2500 po
- Type de produitConcentrateurs de manchon
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité