Aperçu
Description du fabricant
8SCH-SPCR HUB-1-7/8-1/2X1/4KW
Spécifications
- Code de taille de raccord8
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage1.8750 po
- MatérielFonte
- Diamètre de la bride3.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7200 po
- Rpm max.4500 tr/min
- SérieS-Flex Endurance®
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144366313
- CUP_NON685144366313
- Composant de couplageConcentrateur
- Numéro de catalogue du fabricant8SCH 1-7/8
- Diamètre extérieur3.2500 po
- Type de produitConcentrateurs de manchon
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité