Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord9
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésageRéel 1 po
- MatérielHytrel
- Diamètre de la bride3.6250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9700 po
- Rpm max.3750 tr/min
- Puissance à 100 tr/min11.4 hp
- SérieD-Flex
- Désalignement angulaire1 °
- CUP_NON782475872053
- Désalignement axial0.192 po
- Longueur de l’alésage1.97 po
- Composant de couplageConcentrateur d’espacement
- Taille du raccord9
- Numéro de catalogue du fabricant022389
- Style de couplageManchon
- Type de couplageÉlastomérique
- LubrificationAucun
- Vitesse maximale3750 tr/min
- Diamètre extérieur3.625 po
- Désalignement parallèle0.025 po
- Fixation d’arbreEnnuyé à la taille
- Espacement de l’arbreEntretoise
- Couple nominal (po-lb)7200 po-lb
- Matériau de la brideFonte
- Couple de serrageBoulon central 372 po lb (lb po)
- Nombre de boulons4
- Type de produitConcentrateurs de manchon
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la refonte du réducteur de plastique en caoutchoucA rubber and plastics manufacturer was using an outdated and difficult-to-maintain drive system on their bulk material hoppers.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution de Dodge pour l’exploitation minièreMotion provided a compact motorized gearbox and motor that streamlined the operation, saving the customer time and money.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de l’accouplement Pulp-Paper Dodge RaptorThe upgraded couplings have led to increased product life and operational reliability, resulting in an estimated 5 to 7 percent cost savings.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau des roulements de papier de pâteThe customer struggled with short lifespans and time-consuming installations on housed bearings
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur le remplacement de la boîte de vitesses de la commode Pulp-Paper Obsolete
Une nouvelle solution Dodge Tigear a été sélectionnée pour restaurer la fiabilité et simplifier la maintenance future.
Motion L’entraînement du convoyeur global améliore la sécurité et la productivité Étude de cas
Motion et Dodge ont collaboré pour développer un système d’entraînement télécommandé à l’aide de pignons et d’assemblages de chaîne adaptés aux convoyeurs.