Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord9
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- MatérielFonte
- Diamètre de la bride3.6250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9700 po
- Rpm max.3750 tr/min
- SérieS-Flex Endurance®
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144366405
- CUP_NON685144366405
- Composant de couplageConcentrateur
- Numéro de catalogue du fabricant9SCH 1
- Diamètre extérieur3.6250 po
- Type de produitConcentrateurs de manchon