9SC-H X 1 1/8

Dodge
9SC-H X 1 1/8

Moyeu d'entretoise de manchon - 9SCH X 1-1/8 HUB D'ESPACEUR, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00514262
N° MFR9SC-H X 1 1/8
Prix131.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
9SC-H X 1 1/8

Moyeu d'entretoise de manchon - 9SCH X 1-1/8 HUB D'ESPACEUR, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00514262
N° MFR9SC-H X 1 1/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix131.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
9SCH ESPACEUR 1-1/8 HUB 022391

Spécifications

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    Réel 1.125 po
  • Matériel
    Hytrel
  • Diamètre de la bride
    3.6250 po
  • Puissance à 100 tr/min
    11.4 hp
  • Série
    D-Flex
  • Désalignement angulaire
    1 °
  • CUP_NON
    782475873852
  • Désalignement axial
    0.192 po
  • Longueur de l’alésage
    1.97 po
  • Composant de couplage
    Concentrateur d’espacement
  • Taille du raccord
    9
  • Numéro de catalogue du fabricant
    022391
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Lubrification
    Aucun
  • Vitesse maximale
    3750 tr/min
  • Diamètre extérieur
    3.625 po
  • Désalignement parallèle
    0.025 po
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Entretoise
  • Couple nominal (po-lb)
    7200 po-lb
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Couple de serrage
    Boulon central 372 po lb (lb po)
  • Nombre de boulons
    4
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues