Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord9
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- MatérielFonte
- Diamètre de la bride3.6250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9700 po
- Rpm max.3750 tr/min
- SérieEndurance S-Flex
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144366825
- CUP_NON685144366825
- Composant de couplageConcentrateur
- Numéro de catalogue du fabricant9SCHS 1-1/8
- Diamètre extérieur3.6250 po
- Type de produitConcentrateurs de manchon