Motion
9SCH 1-3/8

Lovejoy
9SCH 1-3/8

Concentrateur de manchon - Taille 9, 1.3750 po Alésage, Encrasé à la taille, Matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514272
N° MFR9SCH 1-3/8
Prix200.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
9SCH 1-3/8

Concentrateur de manchon - Taille 9, 1.3750 po Alésage, Encrasé à la taille, Matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514272
N° MFR9SCH 1-3/8
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
Prix200.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
9SCH-SPCR HUB-1-3/8-5/16X5/32KW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    9
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    3.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9700 po
  • Série
    S-Flex Endurance®
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144366429
  • CUP_NON
    685144366429
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9SCH 1-3/8
  • Diamètre extérieur
    3.6250 po
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif