9SC-H X 1-1/2

Dodge
9SC-H X 1-1/2

Concentrateur de manchon - Taille 9, 1.5000 po Alésage, Encrasé à la taille, Matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514274
N° MFR9SC-H X 1-1/2
Prix159.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
9SC-H X 1-1/2

Concentrateur de manchon - Taille 9, 1.5000 po Alésage, Encrasé à la taille, Matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514274
N° MFR9SC-H X 1-1/2
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
Votre prix159.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
9SCH ESPACEUR 1-1/2 HUB 022398

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    9
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    Réel 1.5 po
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    3.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9700 po
  • Rpm max.
    3750 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    11.4 hp
  • Série
    D-Flex®
  • Désalignement angulaire
    1 °
  • CUP_NON
    782475874460
  • Désalignement axial
    0.192 po
  • Longueur de l’alésage
    1.97 po
  • Composant de couplage
    Concentrateur d’espacement
  • Taille du raccord
    9
  • Numéro de catalogue du fabricant
    022398
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Diamètre extérieur
    3.625 po
  • Désalignement parallèle
    0.025 po
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Entretoise
  • Couple nominal (po-lb)
    7200 po-lb
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Couple de serrage
    Boulon central 372 po lb (lb po)
  • Nombre de boulons
    4
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues