Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord9
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- MatérielFonte
- Diamètre de la bride3.6250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9700 po
- SérieEndurance S-Flex
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144366443
- CUP_NON685144366443
- Composant de couplageConcentrateur
- Numéro de catalogue du fabricant9SCH 1-5/8
- Diamètre extérieur3.6250 po
- Type de produitConcentrateurs de manchon