Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord9
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- MatérielFonte haute résistance
- Diamètre de la bride3.6250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9700 po
- Distance entre les arbres3-1/2 po, 4-3/8 po, 5 po
- Rpm max.3750 tr/min
- Puissance à 100 tr/min11.4 (Hytrel) hp, 2.9 (EPDM et néoprène) hp
- SérieSure-Flex
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON698672680370
- Composant de couplageConcentrateur
- Numéro de catalogue du fabricant9SCH134
- Diamètre extérieur3.6250 po
- Type de produitConcentrateurs de manchon