Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord10
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- MatérielFonte haute résistance
- Diamètre de la bride4.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.3400 po
- Distance entre les arbres3-1/2 po, 4-3/4 po, 5 po
- Rpm max.3600 tr/min
- Puissance à 100 tr/min18 (Hytrel et uréthane) hp, 4.6 (EPDM et néoprène) hp
- SérieSure-Flex
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON698672680400
- Composant de couplageConcentrateur
- Numéro de catalogue du fabricant10SCHMPB
- Diamètre extérieur4.3750 po
- Type de produitConcentrateurs de manchon