Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord10
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- MatérielFonte
- Diamètre de la bride4.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.3400 po
- Rpm max.3600 tr/min
- SérieS-Flex Endurance®
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144366566
- CUP_NON685144366566
- Composant de couplageConcentrateur
- Numéro de catalogue du fabricant10SCH 1-5/8
- Diamètre extérieur4.3750 po
- Type de produitConcentrateurs de manchon