Aperçu
Description du fabricant
10SC-H X 1-7/8 BOUT D’ESPACEMENT
Spécifications
- Code de taille de raccord10
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage1.8750 po
- MatérielFonte haute résistance
- Diamètre de la bride4.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.3400 po
- Distance entre les arbres3-1/2 po, 4-3/4 po, 5 po
- Rpm max.3600 tr/min
- Puissance à 100 tr/min18 (Hytrel et uréthane) hp, 4.6 (EPDM et néoprène) hp
- SérieSure-Flex
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON698672680431
- Composant de couplageConcentrateur
- Numéro de catalogue du fabricant10SCH178
- Diamètre extérieur4.3750 po
- Type de produitConcentrateurs de manchon
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité