10SCH  2 3/8 5/8X5/16KW

Lovejoy
10SCH 2 3/8 5/8X5/16KW

Moyeu de couplage de manchon - Taille 10, 2.3750 po Alésage, moyeu d’entretoise, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514327
N° MFR10SCH 2 3/8 5/8X5/16KW
Prix325.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
10SCH 2 3/8 5/8X5/16KW

Moyeu de couplage de manchon - Taille 10, 2.3750 po Alésage, moyeu d’entretoise, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514327
N° MFR10SCH 2 3/8 5/8X5/16KW
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
Prix325.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10SCH-SPCR HUB-2-3/8-5/8X5/16KW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    10
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    2.3750 po
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    4.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.3400 po
  • Série
    Endurance S-Flex
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144366597
  • CUP_NON
    685144366597
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10SCH 2-3/8
  • Diamètre extérieur
    4.3750 po
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif