11SCH 1-1/8

Lovejoy
11SCH 1-1/8

Concentrateur de manchon - Taille 11, 1.1250 po Alésage, Encrasé à la taille, Matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514332
N° MFR11SCH 1-1/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
11SCH 1-1/8

Concentrateur de manchon - Taille 11, 1.1250 po Alésage, Encrasé à la taille, Matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514332
N° MFR11SCH 1-1/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
11SCH ESPACEUR HUB 1-1/8

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    11
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    5.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.7200 po
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Série
    S-Flex Endurance®
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144366863
  • CUP_NON
    685144366863
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    11SCH 1-1/8
  • Diamètre extérieur
    5.2500 po
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif