Aperçu
Description du fabricant
11SC-H X 2-3/8 BOUT D’ESPACEMENT
Spécifications
- Code de taille de raccord11
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage2.3750 po
- MatérielFonte haute résistance
- Diamètre de la bride5.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.7200 po
- Distance entre les arbres4-3/4 po, 5 po, 7 po, 7-3/4 po
- Rpm max.3600 tr/min
- Puissance à 100 tr/min28.6 (élastomère thermoplastique et uréthane) hp, 7.2 (EPDM et néoprène) hp
- SérieSure-Flex
- Taille de la rainure de clavette5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON698672680516
- Composant de couplageConcentrateur
- Numéro de catalogue du fabricant11SCH238
- Diamètre extérieur5.2500 po
- Type de produitConcentrateurs de manchon
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité