Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord11
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage2.8750 po
- MatérielFonte
- Diamètre de la bride5.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.7200 po
- Rpm max.3600 tr/min
- SérieS-Flex Endurance®
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144366672
- CUP_NON685144366672
- Composant de couplageConcentrateur
- Numéro de catalogue du fabricant11SCH 2-7/8
- Diamètre extérieur5.2500 po
- Type de produitConcentrateurs de manchon