Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord12
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage2.1250 po
- MatérielFonte haute résistance
- Diamètre de la bride5.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.9700 po
- Distance entre les arbres7 po, 7-3/4 po
- Rpm max.2800 tr/min
- Puissance à 100 tr/min11.4 (EPDM et néoprène) hp, 50 (Hytrel et uréthane) hp
- SérieSure-Flex
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON698672680547
- Composant de couplageConcentrateur
- Numéro de catalogue du fabricant12SCH218
- Diamètre extérieur5.7500 po
- Type de produitConcentrateurs de manchon