12SC X 2-3/8

TB Woods (RRX)
12SC X 2-3/8

Concentrateur de manchon - Alésage de taille 12, 2.3750 po, alésé à la taille, matériau en fonte haute résistance
N° D’ARTICLE MI00514354
N° MFR12SC X 2-3/8
Prix611.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
12SC X 2-3/8

Concentrateur de manchon - Alésage de taille 12, 2.3750 po, alésé à la taille, matériau en fonte haute résistance
N° D’ARTICLE MI00514354
N° MFR12SC X 2-3/8
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
Votre prix611.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
12SC-H X 2-3/8 BOUT D’ESPACEMENT

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    12
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    2.3750 po
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Diamètre de la bride
    5.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.9700 po
  • Distance entre les arbres
    7 po, 7-3/4 po
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    11.4 (EPDM et néoprène) hp, 50 (Hytrel et uréthane) hp
  • Série
    Sure-Flex
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    698672680554
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    12SCH238
  • Diamètre extérieur
    5.7500 po
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif