Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord13
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage2.3750 po
- MatérielFonte haute résistance
- Diamètre de la bride6.1250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.3500 po
- Distance entre les arbres10 po, 7 po, 7-3/4 po
- Rpm max.2400 tr/min
- Puissance à 100 tr/min18 (EPDM et néoprène) hp, 75 (Hytrel) hp
- SérieSure-Flex
- Taille de la rainure de clavette5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON698672680615
- Composant de couplageConcentrateur
- Numéro de catalogue du fabricant13SCHS238
- Diamètre extérieur6.1250 po
- Type de produitConcentrateurs de manchon