Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord14
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage2.3750 po
- MatérielFonte haute résistance
- Diamètre de la bride6.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.8400 po
- Distance entre les arbres10 po, 7 po, 7-3/4 po
- Rpm max.2200 tr/min
- Puissance à 100 tr/min115 (Hytrel) hp, 28.6 (EPDM et néoprène) hp
- SérieSure-Flex
- Taille de la rainure de clavette5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON698672680639
- Composant de couplageConcentrateur
- Numéro de catalogue du fabricant14SCH238
- Diamètre extérieur6.5000 po
- Type de produitConcentrateurs de manchon