14SC X 3-7/8

TB Woods (RRX)
14SC X 3-7/8

Concentrateur de manchon - Alésage de taille 14, 3.8750 po, alésé à la taille, matériau en fonte haute résistance
N° D’ARTICLE MI00514367
N° MFR14SC X 3-7/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
14SC X 3-7/8

Concentrateur de manchon - Alésage de taille 14, 3.8750 po, alésé à la taille, matériau en fonte haute résistance
N° D’ARTICLE MI00514367
N° MFR14SC X 3-7/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
14SC-H X 3-7/8 BOUT D’ESPACEMENT

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    14
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    3.8750 po
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Diamètre de la bride
    6.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.8400 po
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    37 HP avec manchon en EPDM ou en néoprène, 115 HP avec manchon en Hytrel
  • Série
    Sure-Flex
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672680660
  • CUP_NON
    698672680660
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    14SCH378
  • Diamètre extérieur
    6.5000 po
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif