6H
Manchon d’accouplement d’Hytrel 68514440738 - 6, H, monobloc solide, élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI00514379
N° MFR6H
Prix231.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’accouplement d’Hytrel 68514440738 - 6, H, monobloc solide, élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI00514379
N° MFR6H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix231.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6H-SLEEVE

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    6
  • Code de type de manchon
    H
  • Construction du manchon
    Une-pièce uni
  • Matériau du manchon
    Élastomère thermoplastique
  • Capacité de couple
    1800 po
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    2.9 hp
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.035 po
  • Série
    S-Flex
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514440738
  • Numéro CUP du fabricant
    685144407382
  • CUP_NON
    685144407382
  • Diamètre à l’alésage
    1.4380 po
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Catalogue du fabricant
    68514440738
  • Matériel
    Hytrel
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Type de produit
    Manchons de couplage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif