6H MANCHON
Manchon de couplage - 6, H, construction solide en une pièce, matériau Hytrel, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI00514380
N° MFR6H SLEEVE
Prix260.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon de couplage - 6, H, construction solide en une pièce, matériau Hytrel, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI00514380
N° MFR6H SLEEVE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix260.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON HYTREL 6H
  • Les manchons en J sont en caoutchouc EPDM moulé (E)
  • Les manchons H sont moulés Hytrel (H)—conçus pour les applications à couple élevé, transmettent quatre fois plus de puissance qu’un manchon EPDM équivalent
  • Offert en construction unie en une seule pièce (JE, H) ou en construction fendue en une seule pièce (JES, HS)
  • Peut être utilisé dans n'importe quelle bride Sure-Flex d'une taille donnée
  • Les manchons Hytrel ne peuvent être utilisés qu’avec les brides S, C et SC, ils ne peuvent pas être utilisés avec les brides J ou B ou comme remplacement direct pour les manchons EPDM

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    6
  • Code de type de manchon
    H
  • Construction du manchon
    Une-pièce uni
  • Capacité de couple
    1800 po
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    2.9 hp
  • Désalignement angulaire maximal
    0.016 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.010 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Série
    Sure-Flex PlusA
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6H MANCHON
  • Numéro CUP du fabricant
    698672660242
  • CUP_NON
    698672660242
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériel
    Hytrel
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Type de produit
    Manchons de couplage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif