Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord7
- Code de type de manchonH
- Construction du manchonUne-pièce uni
- Matériau du manchonÉlastomère thermoplastique
- Capacité de couple2875 po
- Rpm max.5250 tr/min
- Puissance à 100 tr/min4.6 hp
- Désalignement angulaire maximal0.25 °
- Désalignement parallèle maximal0.035 po
- SérieS-Flex
- CouleurOrange
- Numéro de catalogue du fabricant68514436848
- Numéro CUP du fabricant685144368485
- CUP_NON685144368485
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Composant de couplageÉlément
- Type de couplageÉlastomérique
- Catalogue du fabricant68514436848
- MatérielHytrel
- Diamètre extérieur4.3400 po
- Type de produitManchons de couplage