Description du fabricant
MANCHON D'HYTREL 7H À FLEXION SÛRE
- Les manchons en J sont en caoutchouc EPDM moulé (E)
- Les manchons H sont moulés Hytrel (H)—conçus pour les applications à couple élevé, transmettent quatre fois plus de puissance qu’un manchon EPDM équivalent
- Offert en construction unie en une seule pièce (JE, H) ou en construction fendue en une seule pièce (JES, HS)
- Peut être utilisé dans n'importe quelle bride Sure-Flex d'une taille donnée
- Les manchons Hytrel ne peuvent être utilisés qu’avec les brides S, C et SC, ils ne peuvent pas être utilisés avec les brides J ou B ou comme remplacement direct pour les manchons EPDM
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité