Aperçu
Description du fabricant
8H-SLEEVE
Spécifications
- Code de taille de raccord8
- Code de type de manchonH
- Construction du manchonUne-pièce uni
- Matériau du manchonÉlastomère thermoplastique
- Capacité de couple4530 po
- Rpm max.4500 tr/min
- Puissance à 100 tr/min7.2 hp
- Désalignement angulaire maximal0.25 °
- Désalignement parallèle maximal0.035 po
- SérieS-Flex
- CouleurOrange
- Numéro de catalogue du fabricant68514436514
- Numéro CUP du fabricant685144365149
- CUP_NON685144365149
- Diamètre à l’alésage1.9380 po
- Composant de couplageÉlément
- Type de couplageÉlastomérique
- Catalogue du fabricant68514436514
- MatérielHytrel
- Diamètre extérieur5.0600 po
- Type de produitManchons de couplage
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité