Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord9
- Code de type de manchonH
- Construction du manchonUne-pièce uni
- Matériau du manchonÉlastomère thermoplastique
- Capacité de couple7200 po
- Rpm max.3750 tr/min
- Puissance à 100 tr/min11.4 hp
- Désalignement angulaire maximal0.25 °
- Désalignement parallèle maximal0.035 po
- SérieS-Flex
- CouleurOrange
- Numéro de catalogue du fabricant68514440744
- Numéro CUP du fabricant685144407443
- CUP_NON685144407443
- Diamètre à l’alésage2.3750 po
- Composant de couplageÉlément
- Type de couplageÉlastomérique
- Catalogue du fabricant68514440744
- MatérielHytrel
- Diamètre extérieur6.0000 po
- Type de produitManchons de couplage