10H
Manchon de couplage - 10, matériau Hytrel, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00514393
N° MFR10H
Prix619.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon de couplage - 10, matériau Hytrel, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00514393
N° MFR10H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix619.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10H MANCHON 022187

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    10
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    18 hp
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série
    D-Flex
  • Numéro de catalogue du fabricant
    022187
  • CUP_NON
    782475872152
  • Désalignement angulaire
    0.25 °
  • Désalignement axial
    0.25 po
  • Diamètre à l’alésage
    2.3750 po
  • Composant de couplage
    Élément
  • Taille du raccord
    10
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Lubrification
    Aucun
  • Matériel
    Hytrel
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Diamètre extérieur
    7.5 po
  • Désalignement parallèle
    0.02 po
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 250 degrés Fahrenheit, minimum -65
  • Couple nominal (po-lb)
    11350 po-lb
  • Certificat ATEX
    NON
  • Matériau de l’élément
    Hytrel
  • Raideur de torsion
    1745.329 po-lb/deg
  • Type de produit
    Manchons de couplage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues