Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord10
- Code de type de manchonH
- Construction du manchonUne-pièce uni
- Capacité de couple11350 po
- Rpm max.3600 tr/min
- Puissance à 100 tr/min18 hp
- Désalignement angulaire maximal0.250 °
- Désalignement parallèle maximal0.035 po
- SérieS-Flex EnduranceA
- CouleurOrange
- Numéro de catalogue du fabricant10H MANCHON
- Numéro CUP du fabricant685144354549
- CUP_NON685144354549
- Diamètre à l’alésage2.7500 po
- Composant de couplageÉlément
- Type de couplageÉlastomérique
- MatérielHytrel
- Diamètre extérieur7.0600 po
- Type de produitManchons de couplage