10H MANCHON

TB Woods (RRX)
10H SLEEVE

Manchon de couplage - 10, H, construction solide en une pièce, matériau Hytrel, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00514396
N° MFR10H SLEEVE
Prix728.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
10H SLEEVE

Manchon de couplage - 10, H, construction solide en une pièce, matériau Hytrel, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00514396
N° MFR10H SLEEVE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix728.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON HYTREL 10H
  • Les manchons en J sont en caoutchouc EPDM moulé (E)
  • Les manchons H sont moulés Hytrel (H)—conçus pour les applications à couple élevé, transmettent quatre fois plus de puissance qu’un manchon EPDM équivalent
  • Offert en construction unie en une seule pièce (JE, H) ou en construction fendue en une seule pièce (JES, HS)
  • Peut être utilisé dans n'importe quelle bride Sure-Flex d'une taille donnée
  • Les manchons Hytrel ne peuvent être utilisés qu’avec les brides S, C et SC, ils ne peuvent pas être utilisés avec les brides J ou B ou comme remplacement direct pour les manchons EPDM

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    10
  • Code de type de manchon
    H
  • Construction du manchon
    Une-pièce uni
  • Capacité de couple
    11350 po
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    18 hp
  • Désalignement angulaire maximal
    0.032 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.020 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Série
    Sure-Flex PlusA
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10H MANCHON
  • Numéro CUP du fabricant
    698672660280
  • CUP_NON
    698672660280
  • Diamètre à l’alésage
    2.3750 po
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériel
    Hytrel
  • Diamètre extérieur
    7.0600 po
  • Type de produit
    Manchons de couplage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif