Motion
12H MANCHON

TB Woods (RRX)
12H SLEEVE

Manchon de couplage - 12, H, construction solide en une pièce, matériau Hytrel, 2800 tr/min
N° D’ARTICLE MI00514400
N° MFR12H SLEEVE
Prix1,261.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
12H SLEEVE

Manchon de couplage - 12, H, construction solide en une pièce, matériau Hytrel, 2800 tr/min
N° D’ARTICLE MI00514400
N° MFR12H SLEEVE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,261.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON HYTREL 12H

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    12
  • Code de type de manchon
    H
  • Construction du manchon
    Une-pièce uni
  • Capacité de couple
    31500 po
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    50 hp
  • Désalignement angulaire maximal
    0.042 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.025 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Série
    Sure-Flex PlusA
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de catalogue du fabricant
    12H MANCHON
  • Numéro CUP du fabricant
    698672660303
  • CUP_NON
    698672660303
  • Diamètre à l’alésage
    2.8750 po
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériel
    Hytrel
  • Diamètre extérieur
    9.5600 po
  • Type de produit
    Manchons de couplage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif