Motion
6HS
Manchon de couplage d’Hytrel 68514440741 - 6, HS, deux pièces fendues, élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI00514402
N° MFR6HS
Prix252.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon de couplage d’Hytrel 68514440741 - 6, HS, deux pièces fendues, élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI00514402
N° MFR6HS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix252.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6HS-SLEEVE

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    6
  • Code de type de manchon
    HS
  • Construction du manchon
    Séparation en deux pièces
  • Matériau du manchon
    Élastomère thermoplastique
  • Capacité de couple
    1800 po
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    2.9 hp
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.035 po
  • Série
    S-Flex
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514440741
  • Numéro CUP du fabricant
    685144407412
  • CUP_NON
    685144407412
  • Diamètre à l’alésage
    1.4380 po
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Catalogue du fabricant
    68514440741
  • Matériel
    Hytrel
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Type de produit
    Manchons de couplage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif