Motion
MANCHON 7 HS

Lovejoy
7 HS SLEEVE

Manchon de couplage - 7, HS, construction divisée en deux pièces, matériau Hytrel, 5250 tr/min
N° D’ARTICLE MI00514405
N° MFR7 HS SLEEVE
Prix350.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
7 HS SLEEVE

Manchon de couplage - 7, HS, construction divisée en deux pièces, matériau Hytrel, 5250 tr/min
N° D’ARTICLE MI00514405
N° MFR7 HS SLEEVE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix350.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7HS-SLEEVE

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    7
  • Code de type de manchon
    HS
  • Construction du manchon
    Deux pièces fendues
  • Capacité de couple
    2875 po
  • Rpm max.
    5250 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    4.6 hp
  • Désalignement angulaire maximal
    0.250 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.035 po
  • Série
    S-Flex EnduranceA
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MANCHON 7 HS
  • Numéro CUP du fabricant
    685144417046
  • CUP_NON
    685144417046
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériel
    Hytrel
  • Diamètre extérieur
    4.3400 po
  • Type de produit
    Manchons de couplage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif