Motion
8HS
Manchon de couplage d’Hytrel 68514440072 - 8, HS, deux pièces fendues, élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI00514408
N° MFR8HS
Prix318.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon de couplage d’Hytrel 68514440072 - 8, HS, deux pièces fendues, élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI00514408
N° MFR8HS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix318.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8HS-SLEEVE

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    8
  • Code de type de manchon
    HS
  • Construction du manchon
    Séparation en deux pièces
  • Matériau du manchon
    Élastomère thermoplastique
  • Capacité de couple
    4530 po
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    7.2 hp
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.035 po
  • Série
    S-Flex
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514440072
  • Numéro CUP du fabricant
    685144400727
  • CUP_NON
    685144400727
  • Diamètre à l’alésage
    1.9380 po
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Catalogue du fabricant
    68514440072
  • Matériel
    Hytrel
  • Diamètre extérieur
    5.0600 po
  • Type de produit
    Manchons de couplage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif