Motion
9HS
Manchon d’accouplement
N° D’ARTICLE MI00514411
N° MFR9HS
Prix513.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’accouplement
N° D’ARTICLE MI00514411
N° MFR9HS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix513.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
9 MANCHON HS HYTREL 022235

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    9
  • Rpm max.
    3750 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    11.4 hp
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série
    D-Flex
  • Numéro de catalogue du fabricant
    022235
  • CUP_NON
    782475875320
  • Désalignement angulaire
    0.25 °
  • Désalignement axial
    0.192 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Composant de couplage
    Élément
  • Taille du raccord
    9
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Lubrification
    Aucun
  • Matériel
    Hytrel
  • Vitesse maximale
    3750 tr/min
  • Diamètre extérieur
    6.35 po
  • Désalignement parallèle
    0.017 po
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 250 degrés Fahrenheit, minimum -65
  • Couple nominal (po-lb)
    7200 po-lb
  • Certificat ATEX
    NON
  • Matériau de l’élément
    Hytrel
  • Raideur de torsion
    829.031 po-lb/deg
  • Type de produit
    Manchons de couplage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues