Motion
9HS
Manchon d’accouplement d’Hytrel - 9, HS, fendu deux pièces, élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI00514413
N° MFR9HS
Prix499.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’accouplement d’Hytrel - 9, HS, fendu deux pièces, élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI00514413
N° MFR9HS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix499.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON 9HS QUADRA-FLEX

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    9
  • Code de type de manchon
    HS
  • Construction du manchon
    Séparation en deux pièces
  • Matériau du manchon
    Élastomère thermoplastique
  • Longueur totale de l’accouplement
    3 po
  • Capacité de couple
    7200 po
  • Rpm max.
    3750 tr/min
  • Diamètre extérieur du raccord
    6 po
  • Puissance à 100 tr/min
    11.4 hp
  • Désalignement angulaire maximal
    0.028 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.017 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Série
    Quadraflex
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9HS
  • Numéro CUP du fabricant
    697950277813
  • CUP_NON
    697950277813
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Matériau du concentrateur
    HYTREL
  • Composant de couplage
    Élément
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3 po
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Hytrel
  • Diamètre extérieur
    3.6200 po
  • Type de produit
    Manchons de couplage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues