Aperçu
- Les manchons en J sont en caoutchouc EPDM moulé (E)
- Les manchons H sont moulés Hytrel (H)—conçus pour les applications à couple élevé, transmettent quatre fois plus de puissance qu’un manchon EPDM équivalent
- Offert en construction unie en une seule pièce (JE, H) ou en construction fendue en une seule pièce (JES, HS)
- Peut être utilisé dans n'importe quelle bride Sure-Flex d'une taille donnée
- Les manchons Hytrel ne peuvent être utilisés qu’avec les brides S, C et SC, ils ne peuvent pas être utilisés avec les brides J ou B ou comme remplacement direct pour les manchons EPDM
Spécifications
- Code de taille de raccord9
- Code de type de manchonHS
- Construction du manchonDeux pièces fendues
- Capacité de couple7200 po
- Rpm max.3750 tr/min
- Puissance à 100 tr/min11.4 hp
- Désalignement angulaire maximal0.028 °
- Désalignement parallèle maximal0.017 po
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- SérieSure-Flex PlusA
- CouleurOrange
- Numéro de catalogue du fabricant9HS MANCHON
- Numéro CUP du fabricant698672660341
- CUP_NON698672660341
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Composant de couplageÉlément
- Type de couplageÉlastomérique
- MatérielHytrel
- Diamètre extérieur6.0000 po
- Type de produitManchons de couplage