Motion
10HS
Manchon de couplage d’Hytrel 68514435455 - 10, HS, deux pièces fendues, élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI00514417
N° MFR10HS
Prix554.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon de couplage d’Hytrel 68514435455 - 10, HS, deux pièces fendues, élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI00514417
N° MFR10HS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix554.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10HS-SLEEVE

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    10
  • Code de type de manchon
    HS
  • Construction du manchon
    Séparation en deux pièces
  • Matériau du manchon
    Élastomère thermoplastique
  • Capacité de couple
    11350 po
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    18 hp
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.035 po
  • Série
    S-Flex
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514435455
  • Numéro CUP du fabricant
    685144354556
  • CUP_NON
    685144354556
  • Diamètre à l’alésage
    2.7500 po
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Catalogue du fabricant
    68514435455
  • Matériel
    Hytrel
  • Diamètre extérieur
    7.0600 po
  • Type de produit
    Manchons de couplage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif