Motion
6SC44
Bride d’espacement du manchon d’accouplement - Bride d’espacement, taille 6, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514422
N° MFR6SC44
Prix127.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’espacement du manchon d’accouplement - Bride d’espacement, taille 6, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514422
N° MFR6SC44

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix127.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6SC44 ESPACEURS FL 4-3/8 ESPACES

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    SC
  • Code de taille de raccord
    6
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    4.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-1/16 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    6-3/4 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    2-1/2 po
  • Distance entre les arbres
    4-3/8 po
  • Capacité de couple
    1800 po
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    0.7 (EPDM et néoprène) hp, 2.9 (Hytrel) hp
  • Série
    D-Flex®
  • CUP_NON
    698672670074
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif