Motion
BRIDE D’ESPACEUR 6SC50

Dodge
6SC50 SPACER FLANGE

6SC50 ESPACEUR FLG 022003
N° D’ARTICLE MI00514423
N° MFR6SC50 SPACER FLANGE
Prix124.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
6SC50 SPACER FLANGE

6SC50 ESPACEUR FLG 022003
N° D’ARTICLE MI00514423
N° MFR6SC50 SPACER FLANGE
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
Prix124.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6SC50 ESPACEUR FLG 022003

Spécifications

  • Diamètre de la bride
    4.0000 po
  • Puissance à 100 tr/min
    2.9 hp
  • Série
    D-Flex®
  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • CUP_NON
    782475876594
  • Désalignement axial
    0.12 po
  • Composant de couplage
    Bride d'espacement
  • Taille du raccord
    6
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    022003
  • Vitesse maximale
    6000 tr/min
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Désalignement parallèle
    0.015 po
  • Espacement de l’arbre
    Entretoise
  • Couple nominal (po-lb)
    1800 po-lb
  • Distance entre les extrémités de l’arbre
    Maximum 5 pouces
  • Nombre de boulons
    4
  • Couple de serrage
    Boulon central 108 po lb (lb po)
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues