Motion
7SC35

Dodge
7SC35

Bride d’accouplement de manchon -
N° D’ARTICLE MI00514425
N° MFR7SC35
Prix119.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
7SC35

Bride d’accouplement de manchon -
N° D’ARTICLE MI00514425
N° MFR7SC35

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix119.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE D’ESPACEUR 7SC35 022004

Spécifications

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre de la bride
    4.6250 po
  • Puissance à 100 tr/min
    4.6 hp
  • Série
    D-Flex
  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • CUP_NON
    782475870875
  • Désalignement axial
    0.12 po
  • Composant de couplage
    Bride d'espacement
  • Taille du raccord
    7
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    022004
  • Matériel
    Fonte
  • Vitesse maximale
    5250 tr/min
  • Diamètre extérieur
    4.625 po
  • Désalignement parallèle
    0.02 po
  • Espacement de l’arbre
    Entretoise
  • Couple nominal (po-lb)
    2875 po-lb
  • Distance entre les extrémités de l’arbre
    Maximum 3.5 pouces
  • Nombre de boulons
    4
  • Couple de serrage
    Boulon central 216 po lb (lb po)
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues