Motion
7SC35

Lovejoy
7SC35

Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 7, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514426
N° MFR7SC35
Prix123.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
7SC35

Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 7, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514426
N° MFR7SC35

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix123.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7SC35-SPCR FLNG

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    SC
  • Code de taille de raccord
    7
  • Type d’alésage
    Bride d'espacement
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    4.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6300 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    6.3800 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    2.8100 po
  • Distance entre les arbres
    3-1/2 po
  • Capacité de couple
    2875 po
  • Rpm max.
    5250 tr/min
  • Série
    Endurance S-Flex
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144365323
  • CUP_NON
    685144365323
  • Diamètre extérieur
    4.6250 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif