Motion
40 DLT HUB 7/16 N/KW

Lovejoy
40 DLT HUB 7/16 N/KW

Concentrateur de couplage Flex Link-Type 68514439265 - Taille 40 lb, Alésage 0.4375 po, triangulaire, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00514428
N° MFR40 DLT HUB 7/16 N/KW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
40 DLT HUB 7/16 N/KW

Concentrateur de couplage Flex Link-Type 68514439265 - Taille 40 lb, Alésage 0.4375 po, triangulaire, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00514428
N° MFR40 DLT HUB 7/16 N/KW
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
40-DLT HUB-7/16-NKW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    40
  • Forme de moyeu
    Triangulaire
  • Diamètre à l’alésage
    0.4375 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3400 po
  • Diamètre du moyeu
    2.5600 po
  • Matériau du concentrateur
    Fonte ductile
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.1200 po
  • Série
    Deltaflex
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Comprend
    (2) Vis de pression à 120°
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144392657
  • CUP_NON
    685144392657

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif