Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord40
- Type de brideIntérieur
- Diamètre extérieur de la bride4.3800 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.3750 po
- Matériau de la brideAcier
- SérieDeltaflex
- Rpm max.8000 tr/min
- Puissance à 100 tr/min2 hp
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144390097
- CUP_NON685144390097
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Matériau du concentrateurAcier
- Forme de moyeuTriangulaire
- Comprend(2) Vis de pression à 120°
- Longueur jusqu’à l’alésage3.54 po
- Poids1.05 lb