Motion
BRIDE EXTÉRIEURE 40 HT

Lovejoy
40 HT OUTER FLANGE

Bride d’accouplement de type maillon flexible 68514439010 - Deltaflex, 40, taille de raccord externe, acier
N° D’ARTICLE MI00514430
N° MFR40 HT OUTER FLANGE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
40 HT OUTER FLANGE

Bride d’accouplement de type maillon flexible 68514439010 - Deltaflex, 40, taille de raccord externe, acier
N° D’ARTICLE MI00514430
N° MFR40 HT OUTER FLANGE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
40HT-DLT ENSEMBLE DE BOUGIE EXTÉRIEURE

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    40
  • Type de bride
    Extérieur
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.3800 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.3750 po
  • Matériau de la bride
    Acier
  • Série
    Deltaflex
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    2 hp
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144390103
  • CUP_NON
    685144390103
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Forme de moyeu
    Triangulaire
  • Comprend
    (2) Vis de pression à 120°
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.54 po
  • Poids
    1.05 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif